ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 75081456 品番 28784
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。
高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。

ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット シートサイズ(mm)210×297 紙質光沢コート紙 坪量(g/m2)155 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.1 白色度(%)81 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 片数100 余白余白なし アズワン品番64-8816-83 入数100枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
商品ラベル
卸売・小売業

粘着力・光沢もよく満足しています。
もう少し水滴に強ければ申し分ないです。

2025-04-22
用途:
表示用ラベル印刷
賢治の土株式会社 様 (卸売・小売業)

いつも助かっています。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
75081456
2024-09-11
用途:
専用シール
アドバンスネットワーク株式会社 様 (サービス業)

デザイン後印刷し商品ごとに切り「製品化」してます。

対象商品:
32733863
2019-08-31
用途:
商品ラベルやPOP作りに使っています

品質には満足していますが、裏紙を剥がす切れ目をもう少し中央部分等にせめてあと1〜2本は欲しいです

対象商品:
75081456
2017-03-16
用途:
自家製ジュースのラベル
農・林・水産業

シールをはがす所が端過ぎて使いづらかった
希望としては縦面に2か所ほどはがす所があればいいなと思いました

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
75081456
2016-02-03
用途:
特注品のラベル印刷

非常に重宝しています。
無いと困るのでこれからも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする