ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 75081474 品番 31582
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。

ラベル厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)62×31 面付27面(3列×9段) 仕様光沢、透明フィルム 材質ポリエステルフィルム 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数270 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75081483
2025-08-05
用途:
ロゴマークの印刷
ART WORKS 様 (サービス業)

プリンタ出力の熱で丸まる事なく仕上げられた
トナーのインクのりが良くなれば用途が増す

2025-09-17
用途:
ジャム瓶に貼っています
特定非営利活動法人きのぼり 様 (医療・福祉・介護関連業)

ジャムの裏書用に使っています。印刷もぶれることなく使用でき、瓶を洗ってもシールがはがれません。

対象商品:
75081492
2024-06-10
用途:
事務所用
卸売・小売業

使いやすい商品だと思います。ありがとうございました。

対象商品:
75081483
2020-01-15
用途:
見え消し用のテープとして
個人のお客様

ある用途のため貼っていたシールを、表示内容に該当しなくなったため、本来、剥がさないといけないところを、このテープに赤字でその旨記述し上から重ね貼りすることにしました。(従前のには番号が割り振られているので、確認の意味で、重ね貼りしていても番号が見えるようにしておきたかった。)
重ね貼りしてもしっかり粘着するし、印字もくっきり、はっきりとしています。
ただし、くれぐれも購入の際は、インクジェットか、レーザープリンタかをよく確認ておく必要があります。(最初、間違ってインクジェットを購入していて、文字がにじんで、失敗しました)

対象商品:
75081474
2018-05-28
用途:
事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
32733382
2016-09-30
用途:
DM発送用
株式会社Jパック 様

全国に発送するDMに直接貼り付けられるので便利

対象商品:
32733382
2016-01-31
用途:
商品ラベル
サービス業

前回購入商品と比較して、裏面表示があるので使いやすいです。総厚みが若干厚いので扱い易いです。プリント後のカールが余りなく、カッティングマシンにも通しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする