エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100シート)
注文コード
75081517
品番
31364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
紙厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
70×42.3
面付
18面
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
155
片数
1800
ラベル厚(mm)
0.09
余白
上下余白付
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機、熱転写
ラベル形状
四角