エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(100シート)
注文コード
75081526
品番
31365
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
紙厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
70×38.1
面付
21面
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
72
紙質
再生紙+レーザー専用塗工
主な用途
●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
155
標準総厚さ(mm)
0.18
片数
2100
ラベル厚(mm)
0.09
余白
上下余白付
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー;熱転写
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角
再生紙使用マーク
適合