ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) 注文コード75081535 品番31384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。

紙厚(mm)0.18 ラベルサイズ(mm)70×42.3 面付18面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)72 紙質再生紙+レーザー専用塗工 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)155 標準総厚さ(mm)0.18 片数360 ラベル厚(mm)0.09 余白上下余白付 アズワン品番64-8818-53 入数20枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー;熱転写 グリーン購入法適合 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする