紙厚(mm)0.18
ラベルサイズ(mm)70×38.1
面付21面
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)72
紙質再生紙+レーザー専用塗工
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)155
標準総厚さ(mm)0.18
片数420
ラベル厚(mm)0.09
余白上下余白付
アズワン品番64-8818-54
入数20枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー;熱転写
グリーン購入法適合
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合