エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100シート)
注文コード
75081571
品番
28374
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
仕様
下地がかくせる修正タイプ
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
86
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
坪量(g/m
2
)
160
標準総厚さ(mm)
0.17
面付
ノーカット
片数
100
ラベル厚(mm)
0.11
余白
なし
アズワン品番
64-8816-56
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角