ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500シート) 注文コード 75081632 品番 28659
参考基準価格(税別)¥25,280 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。

ラベル厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)63.5×38.1 面付21面 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙+レーザー専用塗工 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)130 標準総厚さ(mm)0.13 片数10500 余白四辺余白付 アズワン品番64-8816-74 入数500枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー;熱転写 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75081605
2024-08-31
用途:
商品表示用
農・林・水産業

丁度いい大きさで薄くても丈夫なので、よく使っています。

対象商品:
75081596
2022-05-02
用途:
有機農産物の有機表示
南農園 様 (農・林・水産業)

今まで使用していた物と同じ商品ですので特に変わった事はありません。
購入先をモノタロウさんに変更しました。

対象商品:
75081605
2020-11-05
用途:
商品の荷札に使ってます
株式会社エイ・ダヴリュー・エイ 様

剥離時の切り目をもう少しわかりやすくしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする