エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500シート)
注文コード
75081684
品番
31150
参考基準価格(税別)
¥25,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
ラベル厚(mm)
0.07
ラベルサイズ(mm)
83.8×21.2
面付
24面
用途
表示用
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
82
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
130
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
12000
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8818-37
入数
500枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー;熱転写
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角