手書きもプリントもできるラベル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(12シート) 注文コード 75081711 品番 26005
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。
印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。

面付18面 ラベルサイズ(mm)33×12 シートサイズ(mm)100×148 白色度(%)79 紙質上質紙 主な用途●店舗用|値札用ラベル●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)150 標準総厚さ(mm)0.17 片数216片 ラベル厚(mm)0.11 余白四辺余白付 アズワン品番64-8816-06 入数12シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
材料のラベル表示
製造業

小さい容器向けに最適なラベルです。
しいて言うと、印刷時に多少ズレが生じますので、
外縁のキワは余白を設ける方が印刷ミスが少なるなると思います。

2025-04-11
用途:
商品添付用
製造業

使用がとても簡単でよかった。画像を簡単にはりつけて印刷できました

1人が参考にしています
2024-10-29
用途:
検品物へのネーム日付貼付け
教育・研究機関

タックタイトル 丸型 Φ20mmと比較のため購入した。タックタイトルの方はボールペンで書き込みが滑る点、印¥のインクは乗らない点で、今回の使用用途に適したこちらの手書きもプリントもできるラベルに、一票¥いれたい。

対象商品:
75081772
2022-09-10
用途:
印刷して小物に貼付します

印刷することができるシールを探していました。〇型で、円板の上にシールを貼ることができてとても良いものが見つかりました。

対象商品:
75081693
2021-10-25
用途:
製品のラベル製作に使用

通常はプリンターで使用しているが、急遽手書きで必要な時は大変助かる。1度で2度おいしい感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
75081772
2022-07-15
用途:
繰り返す商品の順番に  種類分けに
ゴトオ電器 様

便利でとてもいいものがあってよかったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
75081754
2020-12-14
用途:
封筒の宛名やタイトル書きのシールとして使用
医療・福祉・介護関連業

特に遜色なしです。流石、A-Oneさんの商品。
私は、良いと思いました。

対象商品:
75081763
2018-07-12
用途:
郵便物に使用
建設業・工事業

にじむことなく問題なく使用できます。
手書きよりきれいなのでまた購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする