※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-RAPI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
75081756
品番
16IR8RAPI AH8015
参考基準価格(税別)
¥15,550
販売価格(税込)
¥13,189
販売価格(税別)
¥
11,990
バスケットに入れる
サイズ
16
勝手
R
寸法RE(mm)
0.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
TPI(mm)
8.0
寸法PDX(mm)
1.60
寸法PDY(mm)
1.2
FIG
1