※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ JXDX**R-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75081774
品番
JXDX12R25F DX110
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
刃幅公差(mm)
0.025(溝入れ)
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.50
寸法CDX(mm)
6.50
寸法INSL(mm)
12.50