手書きもプリントもできるラベル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 75081842 品番 26207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。
印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。

ラベル厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)18×25 面付18面 シートサイズ(mm)100×148 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.2 片数180片 余白四辺余白付 アズワン品番64-8816-17 入数10シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状インデックス小

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75081842
2024-03-21
用途:
工事写真帳の整理
有限会社山本組 様

いつも工事写真帳の整理に使用しています。専用のソフトできれいにラベルが出来、また、貼る位置も等間隔で貼れるので、きれいに整理できます。

対象商品:
75081815
2017-05-12
用途:
書類作成時
建設業・工事業

今回初めて使用しています、次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする