透明保護フィルムラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15片×8シート) 注文コード 75081876 品番 8380
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。

サイズA4 透明 ラベルサイズ(mm)14×42 トラスコ品番447-6085 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル 標準総厚さ(mm)0 面付15面 ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75081876
2022-04-19
用途:
インデックスシールの補強で
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

ファイル整理でインデックスを使用していますが、使用頻度の高いファイルだとだんだん弱ってくるので、補強になればと思い購入
手書きタイプのインデックスシールには補強用のフィルムが付いたタイプもありますが、A4で一度に多くのシールを印刷するので、今年は試しにこちらで補強しようと思います。
(ほんとはサイズとかもあるので専用のフィルムがあるとなお良いのですが)

1人が参考にしています
対象商品:
75081876
2018-07-07
用途:
飲料瓶のキャップシール
飲食業

飲料キャップのシールに使用するため購入したが、素材が固くて止まらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする