特殊ラベル 矢印

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(104片) 注文コード 75081982 品番 8067
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。

材質上質紙 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)6×42 蛍光黄 タイプ矢印 シートサイズ(mm)90×150 面付26面 2列×13段 アズワン品番64-8815-88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32732226
2020-09-08
用途:
タンクの量や圧力計の目盛りに確認の目的で使用しています。
有限会社 誠興海運 様

サイズがもう少し大きいものが有れば、使い勝手がいいと思います。

対象商品:
32732226
2018-12-05
用途:
捺印依頼用
有限会社吉本工務店 様 (建設業・工事業)

変わったモノをと思い、捺印依頼用に購入しましたが、粘着が強力で一度貼ったらなかなか剥がせませんでした。跡が残ります。付箋としての利用は無理みたいです。もったいないので付箋に貼って利用します。

2人が参考にしています
対象商品:
32732226
2014-09-08
用途:
品質のチェック用に使用。
和田ステンレス工業株式会社 様

黄色も同時購入しましたが、やはり赤の方が目立ってよかったようです。
必要に応じて、購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする