※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404R-S AH6235 チップ TNMGR/L-S タンガロイ 75082447 TNMG160404R-S AH6235 チップ TNMGR/L-S タンガロイ 75082447

チップ TNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75082447 品番 TNMG160404R-S AH6235
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状正三角形 寸法L(mm)16.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 勝手R 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする