※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-SS AH6235 チップ TNMG-SS タンガロイ 75082745 TNMG160404-SS AH6235 チップ TNMG-SS タンガロイ 75082745

チップ TNMG-SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 寸法L(mm)22.00 注文コード75082745 品番TNMG160404-SS AH6235
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法RE・寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 寸法L(mm)22.00 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.08 最大寸法ft(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする