※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
注文コード
75082797
品番
TPMT130304-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・厚さS
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
厚さS(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.4
寸法L(mm)
13.80
寸法IC(mm)
7.940
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.40
切込みap(mm)
1
最大切込みap(mm)
3.00
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応