M10 六角ナット2種(ユニクローム) 大阪魂 75083154

六角ナット2種(ユニクローム)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(55個) 注文コード75083154 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)7.64〜8 対辺(mm)16.73〜17 規格ドイツ規格DIN934 ねじの呼びM10 強度8 材質/処理S35C/ユニクローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75083154
2018-04-30
用途:
アングルの固定

通常の1種ナットと違い、両方に面取りあります。
固定座面のことを考えると、面取りは片方で良いのですが、見た目はこちらの方がきれいに見えるような感じがします。
特別に指定が無ければ、2種ナットも良いと思えましたし、価格が安価ならなおさらそう思えます。

対象商品:
75083181
2018-04-23
用途:
商品製作の必要部材としての使用。

まとまった数量で安価なところが非常に助かっている。品質的にも満足な良い商品。

対象商品:
75083181
2018-03-14
用途:
MDF,アクリルでの工作に使用

価格的にも、性能的にも問題ありません。
2度目の購入です。

対象商品:
75083197
2017-10-22
用途:
色んな組み立て

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

対象商品:
75083145
2016-05-19
用途:
道楽
Vtec 様 (サービス業)

フツーにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする