※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT130304-PSS AH6235 チップ TPMT-PSS タンガロイ 75083165 TPMT130304-PSS AH6235 チップ TPMT-PSS タンガロイ 75083165

チップ TPMT-PSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 厚さS(mm)3.18 注文コード75083165 品番TPMT130304-PSS AH6235
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は寸法RE・厚さSなど10種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 厚さS(mm)3.18 寸法RE(mm)0.4 寸法L(mm)13.80 寸法IC(mm)7.940 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.40 切込みap(mm)0.3 最大切込みap(mm)2.00 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする