※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408-SDM AH6225 チップ VNMG-SDM タンガロイ 75083515 VNMG160408-SDM AH6225 チップ VNMG-SDM タンガロイ 75083515

チップ VNMG-SDM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード75083515 品番VNMG160408-SDM AH6225
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法REなど9種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35度 寸法L(mm)16.60 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4.00 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする