AW-M12 エアータッパー WIDE 横向き1Way 東栄工業 75083551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアータッパー WIDE 横向き1Way

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
適合
適応タップ・タップコレットチャック:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
注文コード
75083551
品番
AW-M12
参考基準価格(税別)¥354,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

どの加工位置でも垂直精度±1°を保持
動力源は圧縮空気のみで、設置が容易
安全トルク機構によりタップの折損を防止
対応機種で水平方向への加工が可能
軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ
工具不要でワンタッチのタップ交換が可能
セット内容
・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)
・タップコレットチャック(5個または7個)
・エアーモーター
・アーム
・エアーホース
・固定台

適合
適応タップ・タップコレットチャック:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
回転数(min-1[r.p.m])
エアーモーター:(固定)400
トルク(N・m)
24
仕様
エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)
質量(kg)
12
サイズ
エアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)
使用温度範囲(℃)
エアーユニット:10~60
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)
精度
垂直:±1°
加工範囲(mm)
半径約200~900
空気消費量(m3/min)
0.9
材質(アーム)
アルミ合金6063
ドレン方式
エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)
ろ過度(μm)
エアーユニット:5
空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])
動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)
ガス反力(N)
操作用ガスタンパー :500
可動範囲(mm)
半径約90~980、上下480
供給口
エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
注意
※固定台を作業台等に取り付けるためのM8ネジ4本は付属しておりません。事前にご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする