※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75083639
品番
VPE-T40-FM6
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様
パッド接続記号:T40
材質
金属:標準
ねじサイズ
真空取出口:M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
メネジ