※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75083691
品番
VPE-PB8-FM8
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。
・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
仕様
パッド接続記号:PB8
ねじサイズ
真空取出口:M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
メネジ