曜日別特売
ECO25MF-3B ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン 75083811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1本取付ねじサイズM14×1.0注文コード75083811品番ECO25MF-3B
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ストローク(mm)12.7取付ねじサイズM14×1.0仕様ボタン付き全長(mm)107.2材質(本体)アルミニウム合金質量(g)68構造固定式最大吸収エネルギー(J)24RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)3.6最小衝突速度(m/s)1.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする