※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WXMU0303-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
75083953
品番
WXMU0303ZER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形
寸法S(mm)
3.63
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)
3.63
チップブレーカ
両面
寸法RE(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法APMX(mm)
1.00