※サンプル画像(本製品につきましてはパッドネジも付属しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

VP30LBNE-M5 真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75084165 VP30LBNE-M5 真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75084165

真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 代引不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75084165 品番VP30LBNE-M5
参考基準価格(税別)¥1,338 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は168種類から選べます 他の種類を見る

・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。
・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。

材質金属:標準 表面処理無し 刻印(パッド取付端面)NE RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)30 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ 接続ねじサイズM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする