※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
高送り加工用カッタ TXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75084233
品番
TXWX03M050B22.0R08
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
8
寸法APMX(mm)
1.00
寸法DC(mm)
42.70
寸法DCX(mm)
50.00
寸法DCSFMS(mm)
47.00
寸法DCONMS(mm)
22.000
寸法LF(mm)
50.00
寸法CBDP(mm)
20.000
寸法KWW(mm)
10.40
寸法b(mm)
6.3
寸法KAPR(°)
12.0
質量(kg)
.46
CSP
With air hole
MIID
WXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応