曜日別特売
JTTEL1616X1.2D20-S 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S タンガロイ 75084504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTTEL1616X1.2D20-S 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S タンガロイ 75084504
JTTEL1616X1.2D20-S 自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S タンガロイ 75084504

自動盤突切り用ホルダ JTTER/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手左勝手寸法B(mm)16.0注文コード75084504品番JTTEL1616X1.2D20-S
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法H(mm)16.0寸法B(mm)16.0勝手左勝手最大突切り径(mm)20.0寸法LH(mm)21.0寸法LF(mm)120.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.20寸法WF(mm)7.7寸法HF(mm)16.0寸法SSC(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする