スタンダード電波クロック

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75084676 品番KX373B
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

おしゃれなデザインの電波時計。

機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
種類掛時計 表示方式アナログ 材質(木枠)MDFウォルナットつき板貼り・天然色木地塗装、(前面)ガラス 直径(Φmm)325 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)325×45 電池単3(マンガン)×2 電池寿命約2年間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75084676
2022-04-03
用途:
子供部屋に
その他業種

部屋の時計を替えようと思いオシャレな時計で木製か木枠の物を探していた所こちらを見つけ購入しました。
安価な物でオシャレな物は多数ありますが長く使えるものをと思い金額は高いですがメーカーも信頼出来る所だったので購入を決めました。
商品到着に少し日にちはかかりましたが実際商品を見てみると想像以上の商品でよかったです。
尚、風水では木製の時計を東側に掛けると良いそうなので購入される方は参考にしてみて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする