トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
ネックストラップ ワンタッチ着脱式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75084994
品番
TR-STP005-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途
急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、
改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
色
ブラック
質量(g)
8
耐荷重(kg)
約2
長さ(cm)
50
注意
付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがありますので、ご注意ください。