トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
ネックストラップ ワンタッチ着脱式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75085003
品番
TR-STP005-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途
急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、
改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
色
ホワイト
質量(g)
8
耐荷重(kg)
約2
長さ(cm)
50
注意
付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75085003
TR-STP005-WH
75084994
TR-STP005-BK
ネックストラップ ワンタッチ着脱式
トライメイト
1個
¥
459
税込
¥
505
色に違いがあります