INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 クロマーレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
注文コード
75085446
品番
SF-HB435SYN(170)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
使用地区
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコハンドル
泡沫
ソフトシングル
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
長さ(mm)
(吐水口)170
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75085446
SF-HB435SYN(170)
48918957
SF-WM435SYN(170)
シングルレバー混合水栓 クロマーレ
INAX(LIXIL)
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)