※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
SSAローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(inch)
6
4
5
6
7
8
9
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75085491
品番
160125 0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
用途
FRP樹脂塗布用に
サイズ(inch)
6
材質
硬質羊毛パイル
質量(g)
約64
筒径(Φmm)
38
商品タイプ
替筒