曜日別特売
160125 0007 SSAローラー 大塚刷毛製造 75085507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

160125 0007 SSAローラー 大塚刷毛製造 75085507
160125 0007 SSAローラー 大塚刷毛製造 75085507

SSAローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(inch)7
内容量1本注文コード75085507品番160125 0007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途FRP樹脂塗布用にサイズ(inch)7材質硬質羊毛パイル質量(g)約72筒径(Φmm)38商品タイプ替筒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする