曜日別特売
160125 0012 SSAローラー 大塚刷毛製造 75085534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

160125 0012 SSAローラー 大塚刷毛製造 75085534
160125 0012 SSAローラー 大塚刷毛製造 75085534

SSAローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(inch)12
内容量1本注文コード75085534品番160125 0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途FRP樹脂塗布用にサイズ(inch)12材質硬質羊毛パイル質量(g)約111筒径(Φmm)38商品タイプ替筒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする