※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の セット商品
SSAローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75085577
品番
SSA38Φ 5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
12
用途
FRP樹脂塗布用に
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(inch)
5