※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の セット商品
SSAローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75085604
品番
160123 0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ(inch)
8
用途
FRP樹脂塗布用に
材質
硬質羊毛パイル
全長(mm)
約310
質量(g)
約259
筒径(Φmm)
38
商品タイプ
セット