※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の セット商品
SSAローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75085613
品番
160123 0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ(inch)
9
用途
FRP樹脂塗布用に
材質
硬質羊毛パイル
全長(mm)
約310
質量(g)
約280
筒径(Φmm)
38
商品タイプ
セット