※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
ビルトインガスコンロ マイトーンW13シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75085665
品番
RS31W13K11R-VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調理油加熱防止装置、高温モード(センサー解除スイッチ)、早切れ防止機能、焦げつき消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能、点火ロック、点火確認表示、グリル過熱防止機能、クリアコートグリル皿
種別
左強火力
色
(トッププレート)サクラ
プレート寸法(mm)
(トッププレート)590×505×11
本体質量(kg)
19.5
ガスの種類
LPG
接続
15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×538×269
使用電源
単一アルカリ乾電池×2(DC3V)
材質(プレート)
パールクリスタル
点火方式
連続スパーク方式
標準ガス消費電量(kW)
(全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04