※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質シールゴム:NBR、金属:標準
材質(パッド)ゲル
ねじRc1/8
注文コード75085669
品番VP302004GGA-ASM-FR1
参考基準価格(税別)¥20,234
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40〜80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。