RS31W13K10R-VR ビルトインガスコンロ マイトーンW13シリーズ リンナイ 75085753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS31W13K10R-VR ビルトインガスコンロ マイトーンW13シリーズ リンナイ 75085753 RS31W13K10R-VR ビルトインガスコンロ マイトーンW13シリーズ リンナイ 75085753

ビルトインガスコンロ マイトーンW13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75085753 品番RS31W13K10R-VR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様調理油加熱防止装置、高温モード(センサー解除スイッチ)、早切れ防止機能、焦げつき消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能、点火ロック、点火確認表示、グリル過熱防止機能、クリアコートグリル皿 種別右強火力 (トッププレート)ショコラ プレート寸法(mm)(トッププレート)590×505×11 本体質量(kg)19.5 ガスの種類LPG 接続15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269 使用電源単一アルカリ乾電池×2(DC3V) 材質(プレート)パールクリスタル 点火方式連続スパーク方式 標準ガス消費電量(kW)(全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする