シーカ・ハマタイト
シーカ・ハマタイトの シーリング
シーカ・ハマタイトの 屋根/瓦
ハマタイト プライマー No.30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
75085789
品番
45030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
仕様
使用シーリング:sc-PU2NB
タイプ
1成分形
乾燥時間(分)
5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上
主成分
合成ゴム、合成樹脂
外観
淡黄色透明
有効時間
開栓後(不使用時密栓):当日内
危険等級
U
溶剤
酢酸エチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
ホルムアルデヒド等級
SIA F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性