尾崎亀商店
尾崎亀商店の 内装工事関連
尾崎亀商店の その他左官・塗装用具
カルマゼ 4L6L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75085798
品番
86022
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
セット内容
日本ソセー カルマゼ、4L6Lパドル2本、運搬用キャリーアーム
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
45
本体質量(kg)
8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32
モーター
撹拌:安全回路付
缶径(mm)
217
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×460×262