※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP402004GGA-ASM-FR2 真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ) 75085800 VP402004GGA-ASM-FR2 真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ) 75085800 VP402004GGA-ASM-FR2 真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ) 75085800 VP402004GGA-ASM-FR2 真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ) 75085800 VP402004GGA-ASM-FR2 真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ) 75085800

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75085800 品番VP402004GGA-ASM-FR2
参考基準価格(税別)¥21,234 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は192種類から選べます 他の種類を見る

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40〜80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

仕様フィルタ仕様:ステンレスメッシュ 材質シールゴム:NBR、金属:標準 厚さ(mm)パッド:4 内径(Φmm)パッド:20 ねじRc1/4 外径(Φmm)パッド:40 フィルターフィルタ可変 取付ねじ管用テーパメネジ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ゲル パッド形状リングタイプ
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする