※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルマゼ 4L6L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75085807 品番85521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])45 本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32 モーター撹拌:安全回路付 缶径(mm)217 寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75085807 85521 65411424 85714 日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット 尾崎亀商店 日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット 尾崎亀商店 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする