画像準備中

スーパーホワイトライラック

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×3冊) 注文コード75085875 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズA3 紙厚(mm)0.087 白色度(%)90.5 出荷単位 厚さ(mm)0.087 入数(枚)1500 坪量(g/m2)64 入数500枚×3冊入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
各種資料の印刷やコピー
農事組合法人名水うりわり農園 様 (農・林・水産業)

数年前から使っており、用紙の白色はそれほどでもないが、上の質感は非常に良い。レーザープリンターには良くマッチしている。

1人が参考にしています
対象商品:
05799763
2024-04-10
用途:
通常使用
行政書士スミレ事務所 様 (サービス業)

白色度も高く、何より薄いのでファイリングしたときにコンパクトな厚さになりかさばりません。通常な使用では十分な紙厚です。

対象商品:
05799763
2023-09-21
用途:
書類を コピーするとき、プリントアウトするとき
森秀電設株式会社 様 (建設業・工事業)

白さが 大変 いいです。さすが王子製紙です。他店より安価でいいです。

対象商品:
05799763
2022-12-07
用途:
資料の作成
製造業

紙が、白すぎず、厚さもちょうどよい感じでした。品質問題ありません。

対象商品:
05799763
2022-09-10
用途:
見積書・請求書等々
庄司電気商会 様

思ったより薄い、カラーのノリは良いようです。じっくり使ってみます、色は白いです

対象商品:
05799763
2022-02-24
用途:
見積り書、請求書、写真入り報告書
その他業種

朱肉の乾きが良く、乾燥までほとんど時間がかからずコピー機で伸びることもないため重宝しています。写真も問題なく印刷出来ています。

対象商品:
05799763
2021-08-10
用途:
楽譜印刷
教育・研究機関

紙面の平滑性がとても良好なため精細表示がとても良好です。

対象商品:
05799763
2021-06-02
用途:
資料作成
その他業種

紙質はよくわからないのですが、コピー機に通したときスムースにコピーできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする