電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75086123 品番ECT-1925BK
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。

ブラック 定格入力【USB側】AC100〜240V(50/60Hz) 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 定格【AC側】14A 125V 1400Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数10個口 コード長さ(m)【ACコード】約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く) 定格出力【USB側】合計最大24W(5V/4.8A) (1ポート最大12W(5V/2.4A)) プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口Aタイプ 2ピン USBポート数USB-Aポート×4 間隔(mm)【差込口】36(片端の2箇所のみ57)

商品説明動画

製品紹介 ECT-1925BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする