色ホワイト
定格入力USB側:AC100-240V(50/60Hz)
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約600
定格AC側:14A 125V 1400Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く)
定格出力USB側:合計最大24W(5V/4.8A) (1ポート最大12W(5V/2.4A))
機能雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重構造、吊り穴、ネジ固定穴
法規制◇PSE 特定電気用品
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1846-25
USBポートUSB-Aポート×4
間隔(mm)本体差込口:36(片端の2箇所のみ57)
雷ガードあり