PAO
PAOの 美容家電
PAOの シェーバー/スキンケア用品
PAOの 美顔器/フェイススチーマー
フェイシャルフィットネス パオ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75086516
品番
POCN2336F-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。
1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約540×65×35
質量(g)
本体:約110、マウスピース:約12
付属品
マウスピース専用ケース、ポーチ
色
ブラック